Safety earplugs uvex whisper Orange SNR 23 dB Sizes M

Nr art.: 2111201
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Ze sznurkiem tak
Materiał wkładek stoperowych Elastomery termoplastyczne (TPE)
Właściwości wkładki stoperowej wstępnie uformowane
Liczba par 1 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar M
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 23 dB
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2111201
EAN / GTIN 4031101391564
Numer producenta 2111201
Numer L L01660 100
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Earplugs are often used in dirty working environments. It is therefore very easy for particles to become lodged in the material surface and cause minor injuries to the wearer’s ear. The smooth and dirt-repellent surfaces of the uvex whisper, whisper+ and whisper supreme earplugs are easy to clean with soap and water. This increases wearing comfort as well as safety for the user.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • łatwe w czyszczeniu, wielokrotnego użytku zatyczki do uszu z sznurkiem
  • Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia jest łatwa do czyszczenia wodą i łagodnym mydłem
  • Pudełko higieniczne umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
  • Kolor: pomarańczowy
  • Wersja z sznurkiem

Cechy zapewniające komfort

  • dzięki sznurek zawsze pod ręką – w miejscach, gdzie nie ma hałasu, zatyczkę można wygodnie nosić na szyi

Cechy zabezpieczające

  • spełnia normę EN 352-2 oraz dodatkowe wymagania dotyczące słyszalności sygnałów w nawierzchni torowej (S) oraz ogólnej słyszalności sygnałów ostrzegawczych (W)
  • Izolacja akustyczna 22 decybeli – H: 23 dB, M: 19 dB, L: 17 dB

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex whisper
  • Rozmiar: M
  • Wartość H (izolacja akustyczna w zakresie wysokich częstotliwości): 24 dB
  • Wartość M (izolacja akustyczna w zakresie średnich częstotliwości): 20 dB
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wkładek stoperowych: Elastomery termoplastyczne (TPE)