Ørepropper uvex hvisken orange SNR 23 dB størrelse M

Art.-nr.: 2111201
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Ledning forefindes ja
Materiale, øreprop termoplastisk elastomer (TPE)
Prop, egenskaber præformeret
Indhold par 1 par
Produkttype ørepropper
Størrelse M
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 23 dB
Genanvendelse flergangsbrug
PPE-beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2111201
EAN/GTIN 4031101391564
Producentnummer 2111201
L-nummer L01660 100
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ørepropper bruges ofte i beskidte arbejdsmiljøer. Partikler kan derfor meget nemt sætte sig fast i materialets overflade og forårsage mindre skader på brugerens øre. De glatte og smudsafvisende overflader på uvex whisper-, whisper+- og whisper supreme-ørepropperne er nemme at rengøre med vand og sæbe. Det øger både brugerkomforten og sikkerheden for brugeren.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Let at rengøre genanvendelige ørepropper med snor
  • Den glatte, smudsafvisende overflade er nem at rengøre med vand og mild sæbe
  • Hygiejnekassen sikrer hygiejnisk opbevaring af propperne
  • Farve: orange
  • Udførelse med snor

Komfortfunktioner

  • altid tilgængelig og lige ved hånden takket være snoren – i stille omgivelser kan øreproppen bekvemt bæres om halsen

Sikkerhedsfunktioner

  • opfylder standarden EN 352-2 og de supplerende krav til signalhøring i sporunderbygningen (S) samt generel advarselssignalhøring (W)
  • 22 dB dæmpning – H: 23 dB, M: 19 dB, L: 17 dB

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex whisper
  • Størrelse: M
  • H-værdi (dæmpning af højfrekvent lyd): 24 dB
  • M-værdi (mellemfrekvent lydisolering): 20 dB
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Materiale, øreprop: Termoplastiske elastomerer (TPE)