Storeroom trolley

Nr art.: 2108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 12 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Nośność półki górnej 80
Nośność półki środkowej 80
Szerokość użytkowa 600 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie 611 mm
Głębokość całkowita 1 322 mm
Wysokość całkowita 1 880 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2108
EAN / GTIN 4017976021089
Numer producenta 2108
Numer L L90080 1351
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Steel tube and profile steel welded, powder coated. 4 shelves made of derived timber material board, laid in an angle steel frame, 12 mm high edge. At the front, wooden steps that rise automatically when unloaded and stand securely on the floor when loaded, automatically locking the trolley in place. Safety bar for holding on to and leaning against. Steps can be folded up in the resting position. Step height: 935 mm. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel stops, max. load upper and middle shelf 80 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 250
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 600
  • Shelf heights (mm): 200, 680, 1155, 1630
  • Load capacity per shelf (kg): 80
  • Overall length (mm): 1322
  • Total width (mm): 611
  • Total height (mm): 1880
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32