Vozíky pro vychystávání objednávek

Č. pol.: 2108
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2108
EAN/GTIN 4017976021089
Číslo výrobcu 2108
Číslo L L90080 1351
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Montáž

Popis:

Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná. 4 police z desek na bázi dřeva, ležící v šikmém ocelovém rámu, výška hrany 12 mm. Dřevěné schůdky na koncích, které se při vykládání automaticky zvedají a při nakládání stojí bezpečně na podlaze, čímž se vozík automaticky uzamkne. Bezpečnostní tyč k přidržování a opírání. Schůdky lze sklopit, když se nepoužívají. Výška schůdků: 935 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách Nosnost horní a prostřední police 80 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Efektivní délka povrchu (mm): 1000
Efektivní šířka (mm): 600
Výšky polic (mm): 200, 680, 1155, 1630
Nosnost polic (kg): 80
celková délka (mm): 1322
Celková šířka (mm): 611
Celková výška (mm): 1880
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 125 x 32