• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol.: 2108
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea albastru
Cu suprafață de încărcare ja
Înălțime margine 12 mm
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 600 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.000 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 80
Capacitate portantă pe platforma mijlocie 80
Lăţime utilă 600 mm
Adâncime utilă 1.000 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 250
Lăţime totală 611 mm
Adâncime totală 1.322 mm
Înălţimea totală 1.880 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 2108
EAN / GTIN 4017976021089
Număr producător 2108
L-Număr L90080 1351
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere. 4 rafturi din panouri pe bază de lemn, așezate într-un cadru din oțel înclinat, margine înaltă de 12 mm. Trepte din lemn la capete, care se ridică automat atunci când sunt descărcate și stau bine pe podea atunci când sunt încărcate, blocând automat căruciorul. Bară de siguranță pentru prindere și sprijinire. Treptele pot fi rabatate atunci când nu sunt utilizate. Înălțimea treptelor: 935 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior și central 80 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 250
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 600
  • Înălțimea rafturilor (mm): 200, 680, 1155, 1630
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 80
  • Lungime totală (mm): 1322
  • Lățime totală (mm): 611
  • Înălțime totală (mm): 1880
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32