• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Uchwyty z VHM walcowe, długie, chwyt walcowy, dla ⌀ głowicy skrawającej D: 20mm

Nr art.: 210562 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
wielkość uchwytu, metryczna 0250 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 57 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 115 mm
średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 20 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 19,8 mm
Dokładność ruchu obrotowego 10 µm
Strategia skrawania HSC
konstrukcja długie
Moment dokręcania 25 Nm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
długość całkowita L 175 mm
Wysokość całkowita H1 25 mm
Szerokość łącznie B1 25 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych
Masa 0,773 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210562 20
EAN / GTIN 4045197558039
Numer producenta 210562 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.
bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). Tolerancja chwytu h6.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.
Klucz do mocowania = nr 219987.
Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie