VHM prihvat, cilindričan dugačak, Cilindrična drška, za ⌀ rezne glave D: 20mm

Artikl br.: 210562 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ rezne glave D (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
za ⌀ rezne glave D 20 mm
Prihvat Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje da
Vanjski ⌀ d1 19,8 mm
Ukupna duljina 175 mm
Korisna duljina L1 115 mm
⌀ drške DS h6 25 mm
preporučeni stezni moment 25 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 210562 20
EAN / GTIN 4045197558039
Broj proizvođača 210562 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.
Koncentričnost sustava ≤ 10 µm preko kombinacije konusne i ravne površine.
Bez stezne površine (za HSC obradu). Tolerancija = h6.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = L1 + I; I = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br. 219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve