Wózek do kompletacji

Nr art.: 2105
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 12 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Nośność półki górnej 80
Szerokość użytkowa 600 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 250 kg
Szerokość łącznie Bg 611 mm
Głębokość całkowita Tg 1 322 mm
Wysokość całkowita Hg 1 155 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2105
EAN / GTIN 4017976021058
Numer producenta 2105
Numer L L90080 798
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Rury stalowe i profile stalowe spawane, lakierowane proszkowo. 2 półki z płyty drewnopochodnej, umieszczone w ramie z kątowników stalowych, z krawędzią o wysokości 12 mm. Na bokach znajdują się drewniane stopnie, które bez obciążenia podnoszą się samoczynnie, a po obciążeniu stabilnie opierają się o podłoże, co powoduje automatyczne zablokowanie wózka. Poręcz zabezpieczająca służąca do podtrzymywania się i opierania. Stopnie można złożyć w pozycji spoczynkowej. Wysokość pedału: 515 mm. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 80 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Wysokość kondygnacji (mm): 200, 820
  • Nośność półki (kg): 80
  • Długość całkowita (mm): 1322
  • Całkowita szerokość (mm): 611
  • Całkowita wysokość (mm): 1155
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32