Vozíky pro vychystávání objednávek

Artiklové číslo: 2105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
S ložnou plochou ano
Výška okraje 12 mm
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 600 mm
Hloubka ložné plochy 1 000 mm
Nosnost ložné plochy nahoře 80
Užitná šířka 600 mm
Užitná hloubka 1 000 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 250 kg
Šířka celkem Bg 611 mm
Celková hloubka Tg 1 322 mm
Výška celková Hg 1 155 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2105
EAN / GTIN 4017976021058
Číslo výrobce 2105
L-číslo L90080 798
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná. 2 police z desek na bázi dřeva, ležící v šikmém ocelovém rámu, výška hrany 12 mm. Dřevěné schůdky na koncích, které se při vykládání automaticky zvedají a při nakládání stojí bezpečně na podlaze, čímž se vozík automaticky uzamkne. Bezpečnostní tyč k přidržování a opírání. Schůdky lze sklopit, když se nepoužívají. Výška schůdků: 515 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách Nosnost horní police 80 kg.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 250
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1000
  • Efektivní šířka (mm): 600
  • Výšky polic (mm): 200, 820
  • Nosnost polic (kg): 80
  • celková délka (mm): 1322
  • Celková šířka (mm): 611
  • Celková výška (mm): 1155
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32