Carrello di smistamento

Codice art.: 2105
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore blu
Con superficie di carico sì
Altezza bordo 12 mm
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 600 mm
Profondità piano di carico 1.000 mm
Portata piano di carico superiore 80
Larghezza utile 600 mm
Profondità utile 1.000 mm
Tipo di rotella ruota fissa; Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Tragfähigkeit max. 250 kg
Larghezza complessiva Bg 611 mm
Profondità totale Tg 1.322 mm
Altezza complessiva Hg 1.155 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2105
EAN / GTIN 4017976021058
Codice del produttore 2105
Numero-L L90080 798
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere. 2 ripiani in pannelli di legno, disposti in un telaio angolare in acciaio, bordo alto 12 mm. Sui lati frontali gradini in legno che si sollevano automaticamente quando non sono sotto carico e rimangono saldamente appoggiati a terra quando sono sotto carico, bloccando automaticamente il carrello. Maniglione di sicurezza per tenersi e appoggiarsi. Gradini ripiegabili in posizione di riposo. Altezza di salita: 515 mm. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti. Capacità di carico del piano di carico superiore 80 kg.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 250
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 600
  • Altezze dei piani (mm): 200, 820
  • Portata piano (kg): 80
  • lunghezza totale (mm): 1322
  • Larghezza totale (mm): 611
  • Altezza totale (mm): 1155
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32