• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Testina di fresatura, a spigoli vivi HPC, non rivestito, ⌀ D h10: 16mm

Codice art.: 210345 16
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento senza rivestimento
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza complessiva L 45,3 mm
Profondità di taglio max. L2 16 mm; 16 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 28 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Lubrorefrigerante
Serie TopCut
Denominazione originale prodotto Fräskopf, scharfkantig
Posizione delle interfacce Lato macchina
Codifica punti di attacco HOG-PGK16
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore HU730
Tipo HU730
Interfaccia Attacco 1
Peso 72 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC)
Diametro tagliente D1 16 mm
Classe di tolleranza h10
Lunghezza tagliente L1 16 mm
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Angolo di immersione max. 5 grado
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) 3
Numero taglienti attivi (lato frontale) 3
Direzione delle spire destra
Angolo dell’elica 42 grado
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Direzione di avanzamento es. orizzontale
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210345 16
EAN / GTIN 4045197557650
Codice del produttore 210345 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
530
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per scanalatura piena per ap max.≤ 0,5×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto