• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Torusowe głowice frezarskie do obróbki twardych materiałów, HB7730, ⌀ D h10 / R: 12/2mm

Nr art.: 210265 12/2
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
124 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 / R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Kąt linii śrubowej: 45

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ głowicy skrawającej D 12 mm
Gatunek HB7730
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ H
Liczba ostrzy Z 4
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
Szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,2×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne nie
Wielkość uchwytu 12 mm
długość główki I 16 mm
długość ostrzy L2 9 mm
promień naroża 2 mm
Grubość mocowania hmaks. do frezów TPC w stali < 900 N/mm2 0,05 mm
kształt chwytu GARANT TopCut
Rodzaj produktu frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210265 12/2
EAN / GTIN 4045197608048
Numer producenta 210265 12/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal < 55 HRC
H
65
Stal < 60 HRC
H
55
suchy
 
przyłącze
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie