Głowica kątowa, promień = 0,5 mm, HB730, ⌀ D h10: 16mm

Nr art.: 210210 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0110 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 11 mm
Długość chwytu 0 mm
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB730
Gatunek HB730
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 20 mm
Długość całkowita 37,3 mm
Masa 51 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki frezowanie narożników
Średnica skrawania 16 mm
Klasa tolerancji h10
Długość skrawania 12 mm
Długość bijaka 20 mm
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 4
Liczba czynnych ostrzy, po stronie czołowej 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża 0,5 mm
Kierunek dosuwu pionowo; poziomo
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 12 mm; 12 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210210 16
EAN / GTIN 4045197522931
Numer producenta 210210 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ap maks. ≤ 0,5 × D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie