{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 90 | |
| Długość grotu | 20,5 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Długość całkowita L | 58,5 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 2100-025 | |
| EAN / GTIN | 4000896011285 | |
| Numer producenta | 2100-025 | |
| Numer L | L60140 313 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |