Șurubelniță decalată

Cod articol.: 2100-025
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție îndoită
Unghi 90
Lungimea lamei 20,5 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 2,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă nichelat
Lungimea totală 58,5 mm
Set nein
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 2100-025
EAN / GTIN 4000896011285
Număr producător 2100-025
L-Număr L60140 313
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță unghiulară
  • Suprafaţă: nichelat
  • DIN ISO 2936
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 2.5 mm
  • Dimensiuni / lungime: 20.5 mm
  • Lungime l1: 58.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0 kg