• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM, diament, ⌀ h10 DC: 20mm

Nr art.: 209711 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Fräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02000105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 50 mm
Wykonanie chwytu HA
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM DIAMANT
Powłoka Diament (D)
Średnica skrawania Dc 20 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji h10
Długość skrawania Lc 38 mm
Długość bijaka L3 49 mm
frez typu ISO Głowice jeżowe
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 15 stopni
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Promień naroża R 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 54 mm
Długość całkowita L 104 mm
Masa 370 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy czarny
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
min. głębokość cięcia 0,2 mm
maks. głębokość cięcia L2 20 mm; 38 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209711 20
EAN / GTIN 4045197512239
Numer producenta 209711 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
150
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
180
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
190
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
190
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Najnowsza generacja powłoki z diamentu krystalicznego sp3zapewnia niezawodny proces obróbki kompozytów włóknistych, tworzyw sztucznych z włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitem.Z podwójnym, zaszlifowanym, bocznym kątem przyłożenia.
Geometria ostrzy zapewnia dynamiczną obróbkę.
Bardzo precyzyjne i stabilne wykonanie dzięki linii śrubowej o kącie 15°.