{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Fräser | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02000105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0200 mm | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Délka stopky LS | 50 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM DIAMANT | |
| Povlak | Diamant (D) | |
| Průměr břitu Dc | 20 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | h10 | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 38 mm | |
| Délka hlavy L3 | 49 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 2 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 15 stupeň | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 2 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 54 mm | |
| Celková délka L | 104 mm | |
| Hmotnost | 370 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | černá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,2 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 20 mm; 38 mm |
| Katalogové číslo | 209711 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197512239 | |
| Číslo výrobce | 209711 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |