Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freze din carbură, Diamant, ⌀ h10 DC: 20mm

Cod articol.: 209711 20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire Diamant (D)
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 38 mm
Lungimea totală L 104 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi de răsucire 15 grad
Clasa de toleranţă h10
Adâncime de tăiere max. L2 20 mm; 38 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 54 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Lungimea tijei LS 50 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 49 mm
Tip de freză ISO Freză
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Material tăiș, denumire producător VHM DIAMANT
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 370 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat negru
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 209711 20
EAN / GTIN 4045197512239
Număr producător 209711 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GRP
N
190
GRP, CRP
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire cu diamant cristalin sp3 de ultimă generaţie, pentru prelucrarea în siguranţă a materialelor compozite armate, GRP, CRP şi a grafitului.
Geometrie de tăiere cu acţiune dinamică.
Ascuţire cu detalonare şi 2 teşituri. Execuţie de înaltă precizie şi stabilă cu unghiul elicei de 15°.