Cyfrowy przyrząd pomiarowy ramienny do p

Nr art.: 209-953
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
Numer artykułu 209-953
Numer producenta 209-953
Numer L L40010 14074
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Umożliwia wykonywanie pomiarów w trudno dostępnych miejscach. Doskonała odporność na wodę i kurz (klasa IP67).

Cecha szcz.:

  • Przełączanie ABS/INC: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 209-915
  • Zakres pomiarowy analogowy z możliwością przełączania: Tak
  • Samochód. Wyłączenie po 1/5/10 minutach bez działania: Tak
  • Rejestrator danych (100 wartości pomiarowych): Tak
  • Przycisk danych: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 2 baterie LR3 AAA
  • Rozmiar / Wymiar: 0,382 X 0,225 X 0,082 M
  • Hb: 36
  • HF: 24
  • HOLD: Tak
  • wartość maksymalna: Tak
  • Zakres pomiarowy: 0-30
  • nacisk pomiarowy: 0,9-1,6
  • wartość minimalna: Tak
  • Przeliczanie mm na cale: Tak
  • Offset: Tak
  • Stopień ochrony: IP67
  • Przycisk SET: Tak
  • Dioda LED tolerancji (zielona/czerwona): Tak
  • ocena tolerancji: Tak
  • Typ: Ilustr. 4
  • odczyt: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne/calowe

W dostawie:

Including 2 batteries LR3, certificate of inspection