Digitální tloušťkoměr s dotykovým ramenem Vnější rozměry 0-30 mm ocel, 0.01 mm ocel, s deskou D=50 mm ocel

Artiklové číslo: 209-953
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 209-953
Číslo výrobce 209-953
L-číslo L40010 14074
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Umožňuje měření na těžko dostupných místech. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu IP67.

Charakteristika:

  • Přepínání ABS/INC: Ano
  • Staré číslo článku: 209-915
  • Analogový měřicí rozsah přepínatelný: Ano
  • Auto. Vypnutí funkce po 1/5/10 minutách bez činnosti: Ano
  • DATA-Logger (100 naměřených hodnot): Ano
  • Datové tlačítko: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 2x baterie LR3 AAA
  • Velikost / rozměr: 0,382 X 0,225 X 0,082 M
  • Hb: 36
  • Hf: 24
  • HOLD: Ano
  • Maximální hodnota: Ano
  • Rozsah měření: 0 - 30
  • Měřicí síla: 0,9-1,6
  • Minimální hodnota: Ano
  • Přepínání mm/palce: Ano
  • OFFSET: Ano
  • Druh krytí: IP67
  • Tlačítko SET: Ano
  • LED tolerance (zelená/červená): Ano
  • hodnocení tolerance: Ano
  • Typ: Obr. 4
  • Kroková hodnota číslic: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
  • Palcová/metrická: Metrické/palcové

Rozsah dodávky:

Včetně 2x baterií LR3, certifikát výrobce