{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Materiał obudowy | metal; z tworzywa sztucznego | |
| Wskazanie | analogowy; cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 20 mm | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Średnica trzpienia pomiarowego | 1,5 mm | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal; milimetr; cal | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 209-932 | |
| Numer producenta | 209-932 | |
| Numer L | L40010 13811 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |