{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Materialul carcasei | metal; plastic | |
| Afişare | analog; digital | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 20 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Diametru bolț de palpare | 1,5 mm | |
| Certificat de verificare | da | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Citire unitate | milimetru; inch; milimetru; inch | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 209-932 | |
| Număr producător | 209-932 | |
| L-Număr | L40010 13811 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |