• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Okrawacze z VHM, spiralne 60°, TiSiN, ⌀ h6 DC: 10mm

Nr art.: 208165 10
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Powłoka TiSi
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania Dc 10 mm
Kąt sfazowania naroży 60 stopni
Długość całkowita L 72 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość skrawania Lc 9,9 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 35 stopni
Klasa tolerancji h6
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb fz 0,07 mm
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 8,5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 10
Długość chwytu LS 56 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Oznaczenie producenta VHM-Entgrater spiralisiert 60°, TiSiN
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt profilu 60 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 4
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość funkcjonalna 19 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Masa 79,1 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy zielony
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208165 10
EAN / GTIN 4062406380359
Numer producenta 208165 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
220
Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
100
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

tolerancja: wymiar S = ±0,2 mm. Kąt wierzchołkowy ±5 minut kątowych.
Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.
Okrawacze do zastosowania uniwersalnego w niemal wszystkich materiałach. Nowa powłoka zapobiega skutecznie powstawaniu narostów, również w aluminium lub w INOX.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.