{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză de degroșare înainte/înapoi | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru tăiş Dc | 10 mm | |
| Unghi teşitură | 60 grad | |
| Lungimea totală L | 72 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 8,7 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Unghi de răsucire | 35 grad | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 8,5 mm | |
| Denumirea producătorului | VHM-Entgrater spiralisiert | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0100 mm | |
| Lungimea tijei LS | 56 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,009 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Lungimea capului L3 | 8,7 mm | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h6 | |
| Lungime activă A | 19 mm | |
| Lungime funcţională | 19 mm | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Greutate | 79,1 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Inel colorat | verde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 208165 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406380359 | |
| Număr producător | 208165 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |