Glodalo za obradu rubova od tvrdog metala spiralno 60° 10 mm

Artikl br.: 208165 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka TiSiN
Rezni materijal VHM
Standard Norma proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 4
Kut spirale 35 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
Vrh kuta upuštača 60 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Dimenzija S 9,9 mm
Ukupna duljina L 72 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Glodala s radijusom 30 stupanj
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,07 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji zeleno
Kut skošenih rubova 60 stupanj
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208165 10
EAN / GTIN 4062406380359

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
220
Čelik < 500 N/mm²
P
130
Čelik < 750 N/mm²
P
115
Čelik < 900 N/mm²
P
110
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
65
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izuzetna kvaliteta površine uz kut spirale od 35°.
Odstranjivač srha za univerzalnu upotrebu kod skoro svih materijala. Novorazvijeni premaz učinkovito sprječava stvaranje nakupina na oštrici čak i kod aluminija i inoksa.
Tolerancija: Dimenzija S = ± 0,2 mm. Kut vrha ± 5 min.

Upotreba:

Vrlo prikladni za izradu skošenja i skidanje srha s izradaka kao i za konturno glodanje.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu