• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Okrawacze VHM 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Nr art.: 208137 6
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
93 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Powłoka TiAlN
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania Dc 6 mm
Kąt sfazowania naroży 60 stopni
Długość całkowita L 54 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość skrawania Lc 5,9 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Klasa tolerancji h6
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb fz 0,03 mm
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 5,9 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Oznaczenie producenta VHM-Entgrater
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt profilu 60 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM/TIALN
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość funkcjonalna 5,5 mm
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208137 6
EAN / GTIN 4045197859143
Numer producenta 208137 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: wymiar S = ±0,1 mm, kąt wierzchołkowy ±10 minut kątowych.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.