• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze pentru debavurare, din carbură 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Cod articol.: 208137 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Strat de acoperire TiAlN
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 6 mm
Unghi teşitură 60 grad
Lungimea totală L 54 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungime de tăiere Lc 5,5 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Adâncime de tăiere max. L2 5,9 mm
Clasa de toleranţă h6
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0060
Lungimea tijei LS 40 mm
Tip de coadă HA
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM/TIALN
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghiuri de profil 60 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime activă A 14 mm
Lungime funcţională 5,5 mm
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208137 6
EAN / GTIN 4045197859143
Număr producător 208137 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Dimensiune S = ±0,1 mm, unghi la vârf ±10 minute de arc.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.