{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 5,9 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Viistejyrsintä | 30 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208137 6 | |
EAN / GTIN | 4045197859143 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-purseenpoistojyrsimet 60° 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
387 kappaletta varastossa
25,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
35,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
45,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
44,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
tyyppi | N | N | N | N | N |
HammaslukuZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
Viistejyrsintä | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |