• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy VHM do fazowania 60°, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 8mm

Nr art.: 208065 8
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
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Powłoka bez powłoki
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania Dc 8 mm
Kąt sfazowania naroży 60 stopni
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Długość skrawania Lc 19 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Klasa tolerancji e8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,04 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 19 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Oznaczenie producenta VHM-Fasenfräser 60°, unbeschichtet
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kąt przyłożenia 30
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt profilu 60 stopni
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 19 mm
Masa 37 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR); Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208065 8
EAN / GTIN 4045197859600
Numer producenta 208065 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: kąt wierzchołkowy = ± 1°.

Zastosowanie:

  • pogłębianie
  • fazowanie

Wskazówka:

Kształt HB:zamawia się, podając nr 208068.
Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.