• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură pentru şanfrenare la 60°, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8mm

Cod articol.: 208065 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Strat de acoperire neacoperită
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungimea totală L 63 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Lungime de tăiere Lc 19 mm
Adâncime de tăiere max. L2 19 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Clasa de toleranţă e8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Denumirea producătorului VHM-Fasenfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h$06
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 19 mm
Tip de freză ISO N
Unghiuri de profil 60 grad
Număr caneluri de pretensionare 2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 27 mm
Lungime funcţională 19 mm
Greutate 37 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208065 8
EAN / GTIN 4045197859600
Număr producător 208065 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: unghiul la vârf ±1°.

Aplicaţie:

  • Teşire
  • Şanfrenare

Notă:

Comandaţi forma HB cu Cod 208068.
Forma HB se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.