• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de achaflanado MDI 60°, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 8mm

Número de artículo: 208065 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresas angulares
Recubrimiento sin revestimiento
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo Dc 8 mm
Ángulo del chaflán angular 60 grados
Longitud total L 63 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Longitud de filo Lc 19 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia e8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,04 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 19 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Denominación del fabricante VHM-Fasenfräser 60°, unbeschichtet
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Ángulo de ajuste 30
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo de perfil 60 grados
Número de ranuras de sujeción 2
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 19 mm
Peso 37 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Avellanado de perfiles (SPR); Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color Sin
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 208065 8
EAN / GTIN 4045197859600
Número del fabricante 208065 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Ángulo de punta ±1°.

Aplicación:

  • Reducir
  • bidelado

Nota:

Pedir forma HB con n.° 208068.
La forma HB se suministra al mismo precio que HA.