• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy kątowe VHM, kształt D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 28mm

Nr art.: 208038 28

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js16 DC (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js16
  • kierunek dosuwu: poziomy
  • chwyt: DIN 6535 HB h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 28 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 1833
Tolerancja ⌀ nominalnej js16
kierunek dosuwu poziomy
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba zębów Z 10
⌀ szyjki D1 14 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
długość ostrzy Lc 11 mm
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,045 mm
tolerancje chwytu h6
Kąt sfazowania naroży 60 stopni
pierścień barwny zielone
Kształt D
Rodzaj produktu Frezy kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208038 28
Numer producenta 208038 28
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
105
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja kąta ± 8'.

Wskazówka:

Do frezowania prowadnic przy produkcji narzędzi i maszyn.
Aż do uzyskania pełnego zazębienia pracować z fz 50%.