• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kątowe VHM, kształt D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 22mm

Nr art.: 208029 22
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js16 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 1833
Średnica skrawania Dc 22 mm
Długość skrawania Lc 6 mm
Długość całkowita L 67 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 8
Powłoka TiAlN
Średnica szyjki frezu D1 10,2 mm
Długość wysięgu A 22 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb fz 0,043 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 6 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01201005
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Kąt przyłożenia 45
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu poziomo
Liczba rowków wiórowych 8
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 44,5 mm
Masa 115 g
Litera określająca kształt numer normy D
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208029 22
EAN / GTIN 4062406397715
Numer producenta 208029 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
105
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nową powłoką wysokowydajną zapewniającą doskonałą wytrzymałość.
Tolerancja kąta ±8 minut kątowych.

Wskazówka:

Do frezowania prowadnic przy produkcji narzędzi i maszyn.
Aż do uzyskania pełnego zazębienia pracować z fz 50%.
Produkt następczy do nr 208036.