• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură - coadă de rândunică Forma D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 22mm

Cod articol.: 208029 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 1833
Diametru tăiş Dc 22 mm
Lungime de tăiere Lc 6 mm
Lungimea totală L 67 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 8
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de degajare D1 10,2 mm
Lungime activă A 22 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Vorschub pro Zahn fz 0,043 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 6 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 45 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Unghi de reglare 45
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Direcţia de aşchiere orizontal
Număr caneluri de pretensionare 8
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 44,5 mm
Greutate 115 g
Formular scrisoare Număr standard D
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Inel colorat verde
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 208029 22
EAN / GTIN 4062406397715
Număr producător 208029 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă.
Toleranţă unghi ±8 minute unghiulare.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor la execuţia de scule şi maşini.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50 %.
Produsul succesor pentru Cod 208036.