• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas angulares de MDI forma D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 22mm

Número de artículo: 208029 22
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js16 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Fresas angulares
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
DIN 1833
Diámetro del filo Dc
22 mm
Longitud de filo Lc
6 mm
Longitud total L
67 mm
Diámetro vástago DS
12 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
8
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro posición libre D1
10,2 mm
Longitud de alcance A
22 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente fz
0,043 mm
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01201005
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
45 mm
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Ángulo de ajuste
45
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como chaflán
Ángulo del chaflán angular
45 grados
Dirección de aproximación
horizontal
Número de ranuras de sujeción
8
Avance por diente en
acero < 900 N/mm2
Material de corte
MDI
Grupo de arranque de virutas
P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud funcional
44,5 mm
Peso
115 g
Letra de la forma, número de norma
D
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
color verde
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 208029 22
EAN / GTIN 4062406397715
Número del fabricante 208029 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima.
Tolerancia angular ± 8 minutos de ángulo.

Nota:

Para fresar guías en la fabricación de herramientas y máquinas.
Hasta el ataque total fz con 50 % de empuje.
Producto sucesor para n.° 208036.