Wózek taczkowy do beczek

Nr art.: 2080
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2080
EAN / GTIN 4017976020808
Numer producenta 2080
Numer L L90080 151
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek do transportu beczek z tworzywa sztucznego o pojemności 120–220 litrów. Rura stalowa spawana, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, z trwałym zabezpieczeniem powierzchni. Koła z oponami z pełnej gumy, piasty na łożyskach rolkowych. Pas napinający do zabezpieczania beczek.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Całkowita szerokość (mm): 640
  • Całkowita wysokość (mm): 1300
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 250 × 60