Diable à fûts

Réf.: 2080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 2080
EAN / GTIN 4017976020808
Réf. fabricant 2080
Article hors catalogue L90080 151
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable compatible pour fûts en plastique de 120-220 litres. Sangle sécurisant la charge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Hauteur : 1300 mm ; Largeur : 640 mm.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Largeur totale (mm): 640
  • Hauteur totale (mm): 1300
  • Type de pneu: Caoutchouc
  • Roues (mm): 250 x 60