Sudový vozík

Artiklové číslo: 2080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 2080
EAN / GTIN 4017976020808
Číslo výrobce 2080
L-číslo L90080 151
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro přepravu plastových sudů o objemu 120-220 litrů. Svařovaná ocelová trubka, prášková barva, modrá RAL 5007, odolná povrchová ochrana. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Napínací popruh pro zajištění hlavně.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 250
  • Celková šířka (mm): 640
  • Celková výška (mm): 1300
  • Pneumatiky: Plná guma
  • Velikost kola (mm): 250 x 60