• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste z VHM GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 5/6mm

Nr art.: 207474 5/6
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
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 5 mm
Długość skrawania Lc 9 mm
Promień R 2,5 mm
Długość całkowita L 80 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Długość wysięgu A 44 mm
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji f8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,012 mm
Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe 0,25 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 9 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,5×D; 0,05×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Długość chwytu LS 36 mm
Posuw na ząb – kopiowanie fz 0,013 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Inox
Oznaczenie producenta GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 2,5 mm
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi N
Posuw na ząb w INOX < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość użytkowa L1 9 mm
Długość funkcjonalna 9 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy niebieski
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie; Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207474 5/6
EAN / GTIN 4062406130466
Numer producenta 207474 5/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy HPC z nową, wysokowydajną powłoką dla zapewnienia bardzo długiej trwałości i optymalnej wydajności skrawania w różnych stalach nierdzewnych.
Wyższa odporność na utlenianie i twardość w podwyższonych temperaturach.
Możliwość stosowania przy dużych prędkościach, nadaje się również do stali TOOLOX®.
Tolerancja: kontur promienia = ±0,005 mm.