{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 9 mm | |
Rádiusz R | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Korrektúra tényező vc értékhez | 1,25 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207474 5/6 | |
EAN / GTIN | 4062406130466 |