Frezy kuliste z VHM GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2mm

Nr art.: 207473 2
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
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: całkowicie z węglików spiekanych
  • Norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Inox
⌀ ostrzy DC 2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza całkowicie z węglików spiekanych
Norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 4 mm
promień R 1 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX < 900 N/mm2 0,006 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX < 900 N/mm2 0,007 mm
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207473 2
EAN / GTIN 4062406130251
Numer producenta 207473 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy HPC z nową, wysokowydajną powłoką dla zapewnienia bardzo długiej trwałościoptymalnej wydajności skrawania w różnych stalach nierdzewnych.
Wyższa odporność na utlenianietwardość w podwyższonych temperaturach.
Możliwość stosowania przy dużych prędkościach, nadaje się również do stali TOOLOX®.
Tolerancja: kontur promienia = ±0,005 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Inox" Zobacz wszystkie