• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste z VHM, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Nr art.: 207381 6
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
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 6 mm
Długość skrawania Lc 10 mm
Promień R 3 mm
Długość całkowita L 57 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Kąt pochylenia linii śrubowej 35 stopni
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji e8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,033 mm
Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe 0,6 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 0,6 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 10 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,037 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Vollradiusfräser
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 3 mm
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in stal < 500 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 21 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie; Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207381 6
EAN / GTIN 4045197551863
Numer producenta 207381 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: kontur promienia=±0,01 mm.