• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM sferinė freza, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Prekės Nr.: 207381 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis apvalaus profilio freza
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 6 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 10 mm
Spindulys R 3 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Pjovimo gylis maks. L2 10 mm; 0,6 mm
Iškyšos ilgis A 21 mm
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė e8
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto ilgis LS 57 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Vollradiusfräser
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
ISO frezos tipas N
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spindulio kontūro tolerancija ±0,01
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 3
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIALN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 21 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas be
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207381 6
EAN / GTIN 4045197551863
Gamintojo numeris 207381 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,01 mm.