{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Fréza na zápustky | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu Dc | 6 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 10 mm | |
| Poloměr R | 3 mm | |
| Celková délka L | 57 mm | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 3 | |
| Úhel šroubovice | 35 stupně | |
| Řezný materiál | TK | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,033 mm | |
| Hloubka řezu max., Kopírovací frézování | 0,6 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 0,6 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 10 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D; 0,1×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,037 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Vollradiusfräser | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Rohový rádius R | 3 mm | |
| Tolerance kontury rádiusu | ±0,01 | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | ocel < 500 N/mm2 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 21 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování; Kopírovací frézování |
| Katalogové číslo | 207381 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197551863 | |
| Číslo výrobce | 207381 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |