• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ DC / DS: 1/6mm

Nr art.: 207342 1/6
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
451 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / DS (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 1 mm
Długość skrawania Lc 2 mm
Promień R 0,5 mm
Długość całkowita L 54 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji f8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,005 mm
Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe 0,05 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 0,05 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 2 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D; 0,05×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,005 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Diabolo
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser
Grupa skrawania H (materiały twarde); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 0,5 mm
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi H
Vorschub pro Zahn in Stal < 65 HRC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy czerwony
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie; Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207342 1/6
EAN / GTIN 4045197599636
Numer producenta 207342 1/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal < 50 HRC
H
190
Stal < 55 HRC
H
170
Stal < 60 HRC
H
150
Stal < 65 HRC
H
110
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.
Tolerancje: kontur promienia ±0,005 mm.