GARANT Diabolo VHM sferinė freza HPC 1/6 mm

Prekės Nr.: 207342 1/6

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 1 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2 mm
Spindulys R 0,5 mm
Bendras ilgis L 54 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,005 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,005 mm
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207342 1/6
EAN / GTIN 4045197599636

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
200
Plienas <50 HRC
H
190
Plienas <55 HRC
H
170
Plienas <60 HRC
H
150
Plienas <65 HRC
H
110
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinys grūdinto plieno apdirbimui.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį