{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | Diabolo | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0060 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 0 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania | 2,5 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Długość skrawania | 5 mm | |
| Frez typu ISO | Frezy do profili okrągłych | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 2 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Promień | 1,25 mm | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 5 mm | |
| Długość całkowita | 54 mm | |
| Długość funkcjonalna | 5 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie kopiowe | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | frezy do profili okrągłych | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 5 mm; 0,125 mm |
| Numer artykułu | 207342 2,5/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197599742 | |
| Numer producenta | 207342 2,5/6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |