{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frez do pogłębiania | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania Dc | 5 mm | |
| Długość skrawania Lc | 4,3 mm | |
| Promień R | 2,5 mm | |
| Długość całkowita L | 80 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 2 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Długość wysięgu A | 25 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe | 0,15 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 4,3 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Maks. szerokość natarcia ae | 0,03×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wielkość uchwytu | 6 | |
| Długość chwytu LS | 52 mm | |
| Posuw na ząb – kopiowanie fz | 0,032 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Kugelfräser 260° | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P,M,K | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Dolna odchyłka wymiaru | -0,01 mm | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 3,5 mm | |
| Kształt szyjki | kształt stożkowy | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża R | 2,5 mm | |
| Tolerancja obrysu promienia | ±0,01 | |
| maks. kąt łuku skrawania | 260 stopni | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 2 | |
| Grupa zastosowań narzędzi | H | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM/TIALN | |
| Posuw na ząb w | stal < 1100 N/mm2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | -0,01 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 25 mm | |
| Długość funkcjonalna | 31 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 45 000 min-1 | |
| Masa | 27 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Obcinanie; Frezowanie kopiowe |
| Numer artykułu | 207176 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197858351 | |
| Numer producenta | 207176 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |