{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză de matrițe | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş Dc | 5 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 4,3 mm | |
| Rază R | 2,5 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 2 | |
| Unghi de răsucire | 30 grade | |
| Lungime activă A | 25 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Adâncime de tăiere max., Freză de copiat | 0,15 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 4,3 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,03×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 6 | |
| Lungimea tijei LS | 52 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,032 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Kugelfräser 260° | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P,M,K | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Abatere superioară | 0 mm | |
| Abatere inferioară | -0,01 mm | |
| Diametru de degajare D1 | 3,5 mm | |
| Forma gâtului | conic | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Rază la colţ R | 2,5 mm | |
| Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
| Unghi max. arc de tăiere. | 260 grade | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | H | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM/TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | oțel < 1100 N/mm2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | -0,01 mm | |
| Lungime utilă L1 | 25 mm | |
| Lungime funcţională | 31 mm | |
| Turaţie max. | 45.000 min-1 | |
| Greutate | 27 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare profil (FPR) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală; Freză de copiat |
| Cod articol | 207176 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197858351 | |
| Număr producător | 207176 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |