• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frez kulisty VHM 260°, TiAlN, DC: 8mm

Nr art.: 207176 8
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
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 7 mm
Promień R 4 mm
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Długość wysięgu A 40 mm
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe 0,24 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 7 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Eingriffsbreite max. ae 0,03×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 8
Długość chwytu LS 60 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,052 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Kugelfräser 260°
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P,M,K
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru -0,01 mm
Dolna odchyłka wymiaru -0,025 mm
Średnica szyjki frezu D1 5,6 mm
Kształt szyjki kształt stożkowy
maks. średnica szyjki D1 max 7,9
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 4 mm
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
maks. kąt łuku skrawania 260 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM/TIALN
Vorschub pro Zahn in stal < 1100 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej -0,01 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,025 mm
Długość użytkowa L1 40 mm
Długość funkcjonalna 43 mm
Maks. prędkość obrotowa 35 000 min-1
Masa 60 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie; Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207176 8
EAN / GTIN 4045197858375
Numer producenta 207176 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
575
Stal < 750 N/mm²
P
390
Stal < 900 N/mm²
P
390
Stal < 1100 N/mm²
P
280
Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
żeliwo szare (sferoidalne)
K
575
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dokładnykształt promienia bez odkształcenia profilu.
Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.
Tolerancja: kontur promienia=±0,01 mm.
o kącie opasania 260°.
Rozmiar ⌀ nominalnej: Dc = -0,01 / -0,025 mm.

Wskazówka:

Zaszlifowanie boczne zwiększające się stożkowo za długością skrawania LC.